text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tuyaux d'air et enrouleurs
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
Pneumatique
Tuyaux d'air et enrouleurs
3J491852
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tuyau industriel et multiusage EPDM longueur 40 m D. intérieur 13 mm D. ext. PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3J491852
Épaisseur de paroi (mm)
3.5
Incrustation de matériau
Textile
Rayon de courbure (mm)
50
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Couleur paroi intérieure
Noir
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
3.5
Incrustation de matériau
Textile
Rayon de courbure (mm)
50
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Couleur paroi intérieure
Noir
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Oui
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3J491852
EAN
4015448757870
UBB
500581763017
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
4000310024