text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Flexibles et enrouleurs
7U395423
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tuyau d'arrosage Tricoflex longueur 25 m D. intérieur 12,5 mm D. ext. 17,6 mm TRICOFLEX
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7U395423
Couleur
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
2.55
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Rayon de courbure (mm)
125
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
2.55
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Rayon de courbure (mm)
125
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1/2 pouce
Diamètre extérieur du tuyau (mm)
17.6
Pression d'éclatement minimale (bar)
25
Couleur mur extérieur
Yellow
Marque
Tricoflex
Type
117135
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U395423
EAN
3291671171350
UBB
500583282339
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
4000350215