text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau d'arrosage Admi®Therm longueur 40 m D. intérieur 13 mm D. ext. 19 mm ADMIRAL


Complètement lié avec 2 raccords rapides · Tuyau d’arrosage de haute qualité en version extrudée, extrêmement robuste · Résistant à l’ozone, à la lumière et aux intempéries Support de pression : Fibres synthétiques spiralisées Âme : EPDM, noir lisse Couverture : EPDM, noir lisse, bandes orange Domaines d’utilisation : Dans l’agriculture, l’horticulture, l’industrie et la construction , pour l’eau, les acides légers et les liquides alcalins

Numéro d'article 0W249985
Épaisseur de paroi (mm) 3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 150
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 150
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure EPDM
Matériau paroi extérieure EPDM
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Noir
Câble statique Non
Diamètre nominal 1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar) 30
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Autre
Marque Admiral
Type 4000350022

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W249985
EAN 4006918114439
UBB 500573910188
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 704-13-40KE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.