Tuyau d’eau potable flexible renforcé · Répond aux exigences DVGW : Fiche de travail W 270 et KTW : Catégorie A, homologation selon DVGW, fiche de travail W 549 · Complètement opaque · Compatible avec les raccords rapides et les vissages coniques · Résistant à l’abrasion et aux agents de nettoyage et désinfectants courants (sur la base des normes DVGW W319 et W291) Plage de température : -20 °C à +65 °C Désignation : Désignation durable par embossage Domaines d’utilisation : Tuyau d’eau potable flexible idéal pour un utilisation dans l’industrie alimentaire et des boissons, dans le domaine du camping et des caravanes, les cuisines industrielles, les foires, les festivals publics, les évènements en plein air et bien d’autres domaines.