text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau d'eau potable RAUAQUA Varioflex Plus D. intérieur 12,8 mm épaisseur du REHAU


Tuyau d’eau potable flexible renforcé · Répond aux exigences DVGW : Fiche de travail W 270 et KTW : Catégorie A, homologation selon DVGW, fiche de travail W 549 · Complètement opaque · Compatible avec les raccords rapides et les vissages coniques · Résistant à l’abrasion et aux agents de nettoyage et désinfectants courants (sur la base des normes DVGW W319 et W291) Plage de température : -20 °C à +65 °C Désignation : Désignation durable par embossage Domaines d’utilisation : Tuyau d’eau potable flexible idéal pour un utilisation dans l’industrie alimentaire et des boissons, dans le domaine du camping et des caravanes, les cuisines industrielles, les foires, les festivals publics, les évènements en plein air et bien d’autres domaines.

Numéro d'article 5X032010
Épaisseur de paroi (mm) 3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure Autre
Matériau paroi extérieure Autre
Convient pour produits alimentaires Oui
Couleur paroi intérieure Blanc
Câble statique Non
Diamètre nominal 1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar) 30
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Bleu
Marque Rehau

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X032010
EAN 4007360572860
UBB 500582624168
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 10490191001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.