text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau d'arrosage Tricoflex longueur 50 m D. intérieur 19 mm D. ext. 26,5 mm TRICOFLEX


Tuyau en PVC flexible multicouche avec structure en nid d’abeille Soft&Flex.

Numéro d'article 1V282558
Couleur Autre
Épaisseur de paroi (mm) 3.15
Incrustation de matériau Autre
Matériau feuille intérieure Autre
Matériau feuille extérieure Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Épaisseur de paroi (mm) 3.15
Incrustation de matériau Autre
Matériau feuille intérieure Autre
Matériau feuille extérieure Autre
Rayon de courbure (mm) 180
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 9
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal Autre
Diamètre extérieur du tuyau (mm) 26.5
Pression d'éclatement minimale (bar) 23
Couleur mur extérieur Yellow
Marque Tricoflex
Type 51546

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V282558
EAN 3291670515469
UBB 500581233375
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 4000350218
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.