text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Flexibles et enrouleurs
9E763386
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tuyau d'arrosage Admi®Therm longueur 40 m D. intérieur 25 mm D. ext. 35 mm ADMIRAL
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9E763386
Épaisseur de paroi (mm)
5
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
300
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
5
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
300
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Convient pour produits alimentaires
Non
Couleur paroi intérieure
Noir
Câble statique
Non
Diamètre nominal
1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar)
30
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Non
Spirale
Sans
Couleur mur extérieur
Autre
Marque
Admiral
Code des marchandises
39173900
Type
4000350024
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E763386
EAN
4006918114484
UBB
500583776777
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
704-25-40KE