text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube d'extinction Synthetic SL D. intérieur 75 mm longueur 20 m blanc rouleau PARSCH


Tube d’extinction sans enduit pour pompes et véhicules de pompiers selon DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 classe 1 - classe de performance 1 ou 2 · Sans torsion · Bonne résistance à l’abrasion et longue durée de vie · Résiste à l’extérieur contre l’huile, l’essence et les produits chimiques · Faible perte de pression · Léger, souple résiste au pliage · Résistante au vieillissement, à l’ozone et aux intempéries · Sans entretien · Facile à réparer (matériel de réparation et appareil de vulcanisations sont disponibles sur demande) · Avec système de raccord Storz Tissu : 100 % polyester très solide, tissé en rond · Chaîne tordue 2 fois, liaison au corps · Extension en longueur maxi. 3 % · Extension en largeur maxi. 3 % Revêtement intérieur : Gommage deux couches en caoutchouc SBR noir et couche de colle NBR blanche (couche de protection contre l’huile), résistant à l’ozone et résistant à l’huile à l’extérieur. Ce gommage est garant pour une paroi intérieure lisse et offre très peu de perte par friction Extérieur : Sans revêtement, blanc naturel Plage de température : -30 °C jusqu’à brièvement +80 °C Domaines d’utilisation : Pompiers, irrigation dans l’agriculture, navigation, raffineries, industrie

Numéro d'article 1Y399931
Épaisseur de paroi (mm) 1.6
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Matériau paroi intérieure SBR
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 1.6
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Matériau paroi intérieure SBR
Matériau paroi extérieure Autre
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Diamètre nominal 3 pouces (80)
Pression d'éclatement minimale (bar) 60
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Blanc
Marque Parsch
Type 4000350059

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y399931
UBB 500719209669
UNSPSC 20122347
N° Article du fabricant 2061 M.K.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.