text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Torx-Plus Facom Résistant TT25 1/4 » Hex 25mm


Conformes aux spécifications Torx Plus® Tamper Resistant. Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.

Numéro d'article 5D098923
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 25
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D098923
EAN 3148518088787
UBB 500639120889
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EXRP.125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.