text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille 0,8 x 4,0mm Hex E 6,3 L.50mm


Numer artykułu G0585.001.244
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Pakowane po 1

Specyfikacje

Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 9
Type Slotted Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0585.001.244
EAN 4018754011797
UBB 203122426521
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08300840
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.