text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis sphérique à tête fraisée Facom 3mm 1/4 » Hex 25mm


La tête sphérique permet le vissage avec une inclinaison jusqu'à 30°. Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.

Numéro d'article 1H973834
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H973834
EAN 3148510256320
UBB 500639101657
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ETS.103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.