text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Phillips Bahco ERGO PH2 125mm Lame 3-Component Grip 250mm


Tournevis Phillips®, conçu selon le process ERGO™; Poignée tri-matière, pour un maximum de confort et de transmission de force; Matière : Bronze Aluminium; Antidéflagrant; Poignée antistatique; Laminé à froid; Répond aux normes ISO 8764

Numéro d'article 1E274537
Longueur de lame (mm)
Système à vis Phillips
Taille 2
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 125
Système à vis Phillips
Taille 2
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Bruni
Marque Bahco
Model ERGO

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E274537
EAN 7314150316243
UBB 500696950186
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant NS302-2-125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.