text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis largeur de lame 8 mm L. des lames 150 mm poignée 3 composants lame 6 PROMAT


Avec poignée multi-composants et protection anti-roulement. Lame 6 pans en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé mat. Avec système de contrôle de taille Pour vis à fente

Numéro d'article 7Q041276
Longueur totale (mm) 275
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Finition de l'arbre Rond
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 275
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q041276
EAN 4015448735182
UBB 500583235980
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4000827032
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.