text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis largeur de lame 6,5 mm longueur des lames 150 mm VDE isolé PROMAT


Avec poignée multi-composants et protection anti-roulement. Lame isolée. Contrôle unitaire selon CEI 60900. Lame en acier spécial traité. Lame phosphatée Pour vis à fente

Numéro d'article 3V084373
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 265
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 6.5
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 265
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V084373
EAN 4015448735960
UBB 500581904017
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4000828029
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.