text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis largeur de lame 5,5 mm long. lame 100 mm manche 3-composants lame PROMAT


Avec poignée multi-composants et protection anti-roulement. Lame 6 pans en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé mat. Avec système de contrôle de taille Pour vis à fente

Numéro d'article 2U908263
Longueur totale (mm) 215
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Finition de l'arbre Hexagonale
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 215
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U908263
EAN 4015448735168
UBB 500581584991
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4000827030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.