text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis largeur de lame 4,5 mm longueur de la lame 90 mm manche en bois lame PROMAT


Avec manche en bois. Lame continue en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé brillant. Avec capuchon en cuir. Lame brunie Pour vis à fente

Numéro d'article 3S973356
Longueur totale (mm) 185
Longueur de lame (mm) 90
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 185
Longueur de lame (mm) 90
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S973356
EAN 4015448734970
UBB 500581883971
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4000827002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.