text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis largeur de lame 3 mm longueur des lames 100 mm VDE isolé PROMAT


Avec poignée multi-composants et protection anti-roulement. Lame isolée. Contrôle unitaire selon CEI 60900. Lame en acier spécial traité. Lame phosphatée Pour vis à fente

Numéro d'article 7E716216
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 205
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 205
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E716216
EAN 4015448735922
UBB 500583056030
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4000828026
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.