text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 2835 0,8-3 Nm WIHA


Avec couple de rotation réglable en continu et grand affichage numérique Couple de rotation réglable via un bouton rotatif intégré à la poignée. Signal clic nettement audible et perceptible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte. Précision : ± 6 %. Longueur totale: 134 mm - Click Control - le compteur intégré compte chaque application - Alarme de calibrage après 5 000 utilisations (valeur indicative normalisée réinitialisable) - Affichage commutable (Nm 1 in.lbs / Ncm 1 in.oz) - Recalibrable par le service WIHA

Numéro d'article 7D153302
Isolé Non
Longueur totale (mm) 134
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.8-3
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 134
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.8-3
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Certifié VDE Non
Marque Wiha
Model iTorque

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D153302
EAN 4010995368876
UBB 500583079065
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 36887
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.