text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 320N largeur de lame 8 mm longueur des lames 175 mm VDE isolé WIHA


Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame isolée. Contrôle unitaire selon CEI 60900. Lame en acier chrome-vanadium-molybdène. Lame brunie Pour vis à fente

Numéro d'article 1S402728
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 299
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 175
Largeur de lame (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 299
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 175
Largeur de lame (mm) 8
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Wiha
Model SoftFinish

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S402728
EAN 4010995008307
UBB 500581215471
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 00830
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.