text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 320N largeur de lame 4 mm longueur des lames 100 mm VDE isolé WIHA


Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame isolée. Contrôle unitaire selon CEI 60900. Lame en acier chrome-vanadium-molybdène. Lame brunie Pour vis à fente

Numéro d'article 4L949962
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 211
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 211
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Wiha
Model SoftFinish

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L949962
EAN 4010995008239
UBB 500582129812
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 00823
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.