text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 320N largeur de lame 2,5 mm longueur des lames 75 mm VDE isolé WIHA


Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame isolée. Contrôle unitaire selon CEI 60900. Lame en acier chrome-vanadium-molybdène. Lame brunie Pour vis à fente

Article number 7I035879
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 179
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 2.5
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 179
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Autre
Marque Wiha
Model SoftFinish

Article numbers

Article number 7I035879
EAN 4010995008208
UBB 500583112882
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  00820
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.