text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2C858661
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tournevis 302 largeur de lame 3 mm L. des lames 80 mm poignée multicomp. lame WIHA
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2C858661
Longueur totale (mm)
80
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
80
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Wiha
Model
SoftFinish
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C858661
EAN
4010995006860
UBB
500581348546
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
00686