text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 162 iSS taille PH 1 longueur des lames 80 mm VDE isolé extra slim WERA


162 iSS PH VDE Tournevis isolé à diamètre de lame réduit pour vis Phillips, PH 1 x 80 mmVDE Tournevis fendu isolé à diamètre de lame et de manche réduit, adapté à l'actionnement de vis de faible hauteur dans des espaces de travail particulièrement restreints. Manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones

Numéro d'article 4R500433
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 1
Longueur totale (mm) 161
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Model 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

La description

162 iSS PH VDE Tournevis isolé à diamètre de lame réduit pour vis Phillips, PH 1 x 80 mmVDE Tournevis fendu isolé à diamètre de lame et de manche réduit, adapté à l'actionnement de vis de faible hauteur dans des espaces de travail particulièrement restreints. Manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple important. Test individuel à 10 000 volts afin de garantir un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 volts. Recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur en fonction des profils et du poinçon de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R500433
EAN 4013288179432
UBB 500643276255
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05020131001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.