text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 1.6 x 10mm 175mm Lame 300mm


Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée. Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé. Liaison manche-lame par ailettes. Le manche, côté lame, a une virole acier sertie avec amortisseur, à l'opposé, une rondelle cuir protège le bois des chocs. Présentation : chromée, polie.

Numéro d'article 1X925574
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille Autre
Poids 207
Longueur totale (mm) 300
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Taille Autre
Poids 207
Longueur totale (mm) 300
Antimagnétique Oui
Longueur de lame (mm) 175
Largeur de lame (mm) 10
Épaisseur de lame (mm) 1.6
Dispositif de serrage Oui
Finition de précision Non
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 9
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Oui
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Oui
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X925574
EAN 3148510118802
UBB 500638836857
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant ATHH.10X175
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.