text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente Facom 0.5 x 3mm 4mm Hex 28mm


Pour vissage manuel de précision. Entraînement 4 mm. Utilisables avec le tournevis Micro-Tech® porte-embouts AEM.M. Utilisables avec les tournevis dynamométriques Micro-Tech® séries A.300MT et A.340MT.

Numéro d'article 4O143559
Taille de bit (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O143559
EAN 3148510245812
UBB 500639088623
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ES.003
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.