text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis à fente anti-démarrage Facom Lame 150mm 250mm


Alliage spécial Cuivre-Béryllium antidéflagrant et antimagnétique. Pour votre sécurité, FACOM utilise des manches en bois qui suppriment tout risque d'étincelle. Ce n'est pas le cas de certains manches plastique bi-matière.

Numéro d'article 7J446565
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 140
Longueur totale (mm) 250
Antimagnétique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 140
Longueur totale (mm) 250
Antimagnétique Oui
Longueur de lame (mm) 150
Finition avec peu d'étincelles Oui
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Diamètre de lame (mm) 8
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J446565
EAN 3148518695312
UBB 500638796671
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant AN8X150SR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.