text.skipToContent text.skipToNavigation

Torche de retrait d. du brûleur 50 mm consommation de gaz à 2,0 bar 2 000 g/h 26


Torche de retrait pour rétracter les gaines thermorétractables sur les câbles, les tuyaux et les conduites. Le brûleur dispose d’une flamme douce et puissante avec une nuance de jaune qui est bien visible même à la lumière du jour. Pression de travail optimale : 1,5 bar. Pour gaines thermorétractables de plus de 150 mm de diamètre.

Numéro d'article S9921.003.348
Puissance (W) 26
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 50
Consommation de gaz (g/h) 2000
Avec support de goujon Non
Emballé par 1

Spécifications

Puissance (W) 26
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 50
Consommation de gaz (g/h) 2000
Avec support de goujon Non
Marque Sievert
Poids par pièce (g) 320

Numéros d'articles

Numéro d'article S9921.003.348
EAN 7314523348918
UBB 500500521124
UNSPSC 40101834
N° Article du fabricant 334891
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.