text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés à chocs
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
Clés à chocs
6Q163711
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à chocs à double marteau Red Rooster avec réglage de la force 1/2« Square Drive 815Nm 1/4 » PT 7000RPM
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Q163711
Poids de la machine (kg)
2
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
815
Couple de serrage maximal (Nm)
90
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids de la machine (kg)
2
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
815
Couple de serrage maximal (Nm)
90
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
16
Marque
Red Rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q163711
EAN
8717981332502
UBB
500636724436
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RR-18N T