text.skipToContent text.skipToNavigation

Tissu abrasif KL 385 JF L280xl230 mm granul. 80 pour bois/métal corindon KLINGSP


Corindon. Idéal pour le ponçage manuel des surfaces en métal ou en bois. Flexible et adaptable, avec une durée de vie élevée. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article 0R448245
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Klingspor
Model KL 385 JF
Type Abrasive Cloth Sheet

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R448245
EAN 4014855043644
UBB 500513324714
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 218051
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.