text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de non-tissé abrasif POLINOX PNG D100xH50mm 6 mm non-tissé 100 PFERD


Corindon A. Disposition du non-tissé en forme ondulée enroulé sur un noyau. Pour le matage de surfaces sans traces grâce à la disposition ondulée du non-tissé corindon

Numéro d'article 0Q465050
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Type de particule Corundum
Marque Pferd
Type Grinding Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q465050
EAN 4007220499580
UBB 500573815551
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44669100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.