text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud unique DIN 352 forme B M5x0,8 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 7N143158
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N143158
EAN 4015448640707
UBB 500751851451
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867324
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.