text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Disque à lamelles D. 125 mm granulation 60 plat INOX/acier corindon zirconien PR


Numéro d'article 8E624342
Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Zirconium corundum
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E624342
EAN 4015448987352
UBB 500751524348
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000845304
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.