text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Écrou-filière hexagonal DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. Norme DIN 382. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm²

Numéro d'article 7B920921
Diamètre externe (mm) 30
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 14
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 30
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 14
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 382. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867793
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.