text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud unique DIN 352 forme B M5x0,8 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Numéro d'article 6W988473
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W988473
EAN 4015448661320
UBB 500582973136
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867324
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.