text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud unique DIN 352 forme B M10x1,5 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 8P653751
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P653751
EAN 4015448661351
UBB 500583583884
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867327
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.