text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156C VA G 1/2 po.x14 HSS-Co vaporisé ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Conformément à DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Pour les matériaux difficiles à usiner comme par exemple les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 3F359735
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Longueur de filetage par pouce 14
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F359735
EAN 4015448610083
UBB 500581736963
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867569
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.