text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156C G 1/8 po.x28 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ et dans la fonte malléable

Numéro d'article 4Q522299
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q522299
EAN 4015448523413
UBB 500582220223
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.