text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B VA G 1 po.x11 HSS-Co vaporisé ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Conformément à DIN ISO 228. Pour filetage de passage. Pour les matériaux difficiles à usiner comme par exemple les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 7F546798
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F546798
EAN 4015448609773
UBB 500583091425
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867499
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.