text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B VA G 1/2 po.x14 HSS-Co vaporisé ISO 228 PROMAT


Numéro d'article 7A867220
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A867220
EAN 4015448609735
UBB 500583026264
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867496
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.