text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B UNIVERSAL G 3/8 po.x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 3X708439
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 19
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X708439
EAN 4015448775492
UBB 500581945440
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867943
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.