text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C VA M22x2,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 1P024500
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 22
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 22
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P024500
EAN 4015448610007
UBB 500581153748
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 4000867561
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.