text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C VA M20x2,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 2M366345
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M366345
EAN 4015448523017
UBB 500581436994
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.