text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C M22x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 7Y575502
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 22
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y575502
EAN 4015448488330
UBB 500583334569
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867393
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.