text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B VA M24x3 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 5G981180
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 36
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 21
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G981180
EAN 4015448609919
UBB 500582406517
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 4000867527
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.