text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B UNIVERSAL M20x2,5 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 2J392507
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J392507
EAN 4015448726319
UBB 500581422796
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867686
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.