text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0W068408
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud de machine DIN 376B M30x3,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0W068408
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0W068408
EAN
4015448609445
UBB
500573918512
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867292