text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B M22x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 1O104763
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 22
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O104763
EAN 4015448488316
UBB 500581147815
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.