text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B M14x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 3Z712802
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3Z712802
EAN 4015448418245
UBB 500581998167
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867344
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.