text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B H M20x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type H. Bague rouge. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers difficiles à usiner d’une solidité supérieure à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 2M885405
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M885405
EAN 4015448522928
UBB 500581452801
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867370
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.