text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M16x1,5 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT

Numéro d'article 7O783668
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 16

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 16
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O783668
EAN 4015448775218
UBB 500583225668
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867928
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.